SIEMENS - SIE3LD92212A CALOTTA 1POLO X 3LD2 25/32A - 3LD92212A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209403185
Artikelnummer
SIE3LD92212A
Herstellernummer
3LD92212A
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- 1 polo per 25 A e 32 A
- Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
- Grado di protezione fino a IP65
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Impiego versatile e universale in numerosi settori, come l'industria chimica e quella alimentare
- Facile integrazione grazie a varianti di montaggio diverse
- Safety integrale per utenti e sistemi
- Montaggio su piastra di montaggio, guida DIN o quadro di distribuzione
Calotta Coprimorsetti
Il prodotto è un accessorio per interruttori principali e interruttori di OFF di emergenza SENTRON 3LD2, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


