SIEMENS - SIE3LD92200C 4POLO N 25-32A X 3LD2 FIX FONDO - 3LD92200C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209403970
Artikelnummer
SIE3LD92200C
Herstellernummer
3LD92200C
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Fissaggio sulla base di fondo, fino a 32A
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibili varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura e affidabile dei carichi, riducendo i rischi per gli operatori e i sistemi
- Flessibilità d'uso in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Montaggio semplice e rapido che ottimizza i tempi di installazione
- Elevata protezione ambientale grazie al grado di protezione IP65
- Soluzioni personalizzate disponibili per soddisfare diverse esigenze di installazione
Conduttore di neutro, anticipato ad azione anticipata per fissaggio sulla base di fondo, fino a 32A
Gli interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 SENTRON offrono una disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali, garantendo un'elevata versatilità e sicurezza nelle applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


