SIEMENS - SIE3LD92052C PROLUNGA 600MM X 3LD2/5 - 3LD92052C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
5 ST
EAN
4011209581807
Artikelnummer
SIE3LD92052C
Herstellernummer
3LD92052C
Hersteller
SIE
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
- Albero di dimensioni 6x6 mm
- Lunghezza totale di 600 mm
- Compatibile con interruttori 3LD2 e 3LD2 UL
- Facile integrazione con vari sistemi di interruttori
- Maggiore sicurezza con opzioni di arresto di emergenza
- Affidabilità e durata nel tempo grazie a materiali di alta qualità
Set di assi, per comando rotativo albero 6x6 mm, lunghezza 600 mm
Il prodotto è progettato per il comando rotativo, garantendo compatibilità con interruttori principali e di arresto di emergenza.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


