SIEMENS - SIE3LD92011A CALOTTA 4POLI X 3LD2 16A - 3LD92011A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
4 ST
EAN
4011209519329
Artikelnummer
SIE3LD92011A
Herstellernummer
3LD92011A
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Corrente nominale: 16A a 250A
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Applicazioni: Adatto per uso all'aperto e ambienti industriali
- Certificazioni: IEC, UL, CCC, e approvazioni per la costruzione navale
- Varianti di montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione
- Opzioni di comando: Comando rotativo con blocco porta diretto o rinviato
- Applicazioni: Disponibili anche per corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale in diversi settori industriali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alle diverse varianti disponibili.
Calotta coprimorsetti
Calotta coprimorsetti, a 4 poli, 16A, è progettata per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase, impianti di climatizzazione e macchine industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


