SIEMENS - SIE3LD92005B AUX 1NC+1NA FIX FRONT X 3LD2/5 - 3LD92005B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209654921
Artikelnummer
SIE3LD92005B
Herstellernummer
3LD92005B
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo: 1 NO + 1 NC
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Grado di protezione: IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A
- Varianti disponibili: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Applicazioni: motori trifase, impianti di climatizzazione, costruzione di macchine, impianti di trasporto industriale
- Disponibile anche per applicazioni in corrente continua
- Facilità di montaggio consente un'installazione rapida
- Versatilità d'uso grazie a molteplici varianti di installazione
- Elevata sicurezza per gli utenti e i sistemi
- Protezione robusta permette l'uso in ambienti difficili
- Approvals garantiscono standard di qualità elevati
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari 1 NO+1 NC è progettato per l'uso con interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD2, garantendo la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


