SIEMENS - SIE3KX71232AB00 KIT BY-PASS 3KA/3KL71 GR.2 - 3KX71232AB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4047624051830
Artikelnummer
SIE3KX71232AB00
Herstellernummer
3KX71232AB00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipologia: Interruttore di bypass verticale
- Grado di protezione: IP65
- Capacità nominale: 63A
- Tensione di esercizio: 400V AC
- Materiale: Plastica resistente agli urti
- Facile installazione e manutenzione.
- Massima sicurezza grazie al design robusto.
- Affidabilità in condizioni ambientali difficili.
- Versatile per diverse applicazioni industriali.
Interruttore di bypass verticale gr.2
Questo interruttore è progettato per fornire una soluzione eccellente nella gestione dei circuiti, garantendo una connessione sicura e affidabile.


