Startseite

SIEMENS - SIE3KX71155AA00 COMANDO DIRETTO X 3KA71 GR.5 - 3KX71155AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KX71155AA00 COMANDO DIRETTO X 3KA71 GR.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624051519

Artikelnummer

SIE3KX71155AA00

Herstellernummer

3KX71155AA00

Hersteller

SIE

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Comm+Cache Borne Zw 160mm Gr5

Un prodotto progettato per offrire soluzioni di caching efficienti e performanti.

Dettagli tecnici:

  • Modello: Comm+Cache
  • Dimensioni: 160mm
  • Materiale: GR5

Vantaggi per il cliente:

  • Efficienza nel caching dei dati.
  • Prestazioni elevate per applicazioni critiche.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.