SIEMENS - SIE3KX71151AA00 COMANDO DIRETTO X 3KA71 GR.1 - 3KX71151AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4047624051472
Artikelnummer
SIE3KX71151AA00
Herstellernummer
3KX71151AA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensions: 70mm
- Type: Cache borne
- Material: Durable industrial-grade material
- Connection: Compatible with various industrial networks
- Improves efficiency by providing reliable data access.
- Reduces downtime with robust performance.
- Easy integration into existing systems.
- Enhances overall productivity in industrial environments.
Comm+Cache Borne Zw 70mm Gr1
COMM+Cache BORNE ZW 70mm GR1 is designed to enhance data storage and management within industrial applications.


