Startseite

SIEMENS - SIE3KX71125AA00 COM. BL. PORTA 3KL71/3KA71 GR.5 - 3KX71125AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KX71125AA00 COM. BL. PORTA 3KL71/3KA71 GR.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624051168

Artikelnummer

SIE3KX71125AA00

Herstellernummer

3KX71125AA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    C: S PORTE ZW 160mm gr.5 1250A

    This product is a crucial component designed for effective electrical distribution and protection in industrial applications.

    Dettagli tecnici:

    • Size: 160mm
    • Grade: 5
    • Current rating: 1250A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitates reliable electrical performance in demanding environments.
    • Enhances safety through effective protection mechanisms.
    • Improves operational efficiency with high current handling capabilities.