SIEMENS - SIE3KD90016 COM. BLP MAN. EMRG. X 3KD0 NO TOLLERANZA - 3KD90016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869586977
Artikelnummer
SIE3KD90016
Herstellernummer
3KD90016
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
- Comando rotativo per scatole di giunzione
- Bloccoporta azionamento completo
- Colori disponibili: rosso/giallo
- Albero con dimensioni 6 x 6 mm
- Compatibile con sezionatori sottocarico
- Lunghezza albero: 300 mm
- Aumenta la sicurezza operativa per gli utenti
- Facilita l'integrazione nei sistemi esistenti
- Riduce il rischio di malfunzionamenti grazie alla robustezza del design
Accessori per 3KD0 grand.costruttiva 01/02 comando rotativo bloccoporta azionamento completo, rosso/giallo senza compensazione della tolleranza albero 6 x 6 300mm
Questo prodotto è progettato per fornire sicurezza integrale per utenti e sistemi utilizzando sezionatori sottocarico SENTRON 3KD9.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


