SIEMENS - SIE3KD90015 COM. BLP MAN. NERA X 3KD0 NO TOLLERANZA - 3KD90015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869586960
Artikelnummer
SIE3KD90015
Herstellernummer
3KD90015
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
- Azionamento completo
- Colore: grigio
- Compensazione della tolleranza albero: 6 x 6 mm
- Dimensione: 300 mm
- Aumenta la sicurezza operativa per gli utenti
- Facilita l'integrazione con sistemi esistenti
- Design pratico e funzionale per un utilizzo efficiente
Accessori per 3KD0 grand.costruttiva 01/02 comando rotativo bloccoporta
Accessori per sezionatori sottocarico SENTRON 3KD9 offrono sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


