Startseite

SIEMENS - SIE3KC98316 KIT ALIMENTAZIONE SUP. 3KC8 4P 1600A - 3KC98316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869534534

Artikelnummer

SIE3KC98316

Herstellernummer

3KC98316

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Accessori per 3KC8

    Il prodotto è un cavo di alimentazione di tensione per attacchi superiori a 4 poli, progettato per garantire una connessione sicura fino a 1600 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di alimentazione di tensione
    • Numero di poli: Superiori a 4 poli
    • Capacità: 1600 A
    • Quantità: 1 pezzo
    • Compatibilità: Accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9

    Vantaggi per il cliente:

    • Garantisce una connessione sicura per utenti e sistemi.
    • Facilita l'installazione e l'utilizzo dei commutatori di rete.
    • Supporta alte capacità di corrente per applicazioniindustriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie