SIEMENS - SIE3KC98305 KIT ALIMENTAZIONE INF. 3KC8 4P 1250A - 3KC98305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869534459
Artikelnummer
SIE3KC98305
Herstellernummer
3KC98305
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo: cavo di alimentazione di tensione
- Numero di poli: inferiori a 4
- Corrente nominale: 1250 A
- Contenuto: 1 pezzo di accessori per commutatore di reteSENTRON 3KC9
- Facilita l'installazione di attacchi per cavi di alimentazione.
- Migliora la sicurezza operativa grazie alla progettazione integrata.
- Ottimizza le performance dei sistemi elettrici.
Accessori per 3KC8
Il prodotto è un cavo di alimentazione di tensione per attacchi inferiori a 4 poli per 1250 A, contenente 1 pezzo di accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9, che garantisce una sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


