Startseite

SIEMENS - SIE3KC98186 PONTICELLI CONN. 3KC4 3KC8 1P 1250A - 3KC98186

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869527932

Artikelnummer

SIE3KC98186

Herstellernummer

3KC98186

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Accessori per 3KC4, 3KC8

    Il ponticello di collegamento consente un collegamento lato carico a 1 polo per 1250 A, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Ponticello di collegamento
    • Portata: 1250 A
    • Incluso: 1 pezzo, 2 viti, 2 dadi, 4 rondelle
    • Compatibile con: Commutatore di rete SENTRON 3KC9

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la costruzione e la manutenzione degli impianti elettrici.
    • Migliora la sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Componenti inclusi per un'installazione semplificata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie