SIEMENS - SIE3KC90008TL50 ATC6500 DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE - 3KC90008TL50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869562506
Artikelnummer
SIE3KC90008TL50
Herstellernummer
3KC90008TL50
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Display LCD di dimensioni180x240 mm
- Tensione nominale Ue: AC 100 ... 600 V 50/60 Hz
- Comando aggiuntivo di un interruttore di accoppiamento possibile
- Collegamento con morsetti a vite
- Interfaccia RS485 integrata, ampliabile con max. 3 moduli aggiuntivi
- Tensione di ingresso: AC 100 ... 240 V 50/60 Hz e DC 110 ... 250 V
- Tensione di ingresso: DC 12 ... 48 V
- Facilità di trasferimento del carico tra reti per garantire continuità operativa
- Integrazione semplice con sistemi esistenti grazie all'interfaccia RS485
- Elevata flessibilità con la possibilità di aggiungere moduli accessori
- Design compatto perun'installazione ordinata in pannello di comando
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON 3KC ATC6500
Commutatore automatico di rete per il comando di MCCB e ACB, progettato per il trasferimento del carico tra rete principale e rete di riserva.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


