Siemens Hausgerate - SIZWZ2741X Verbindungssatz - WZ2741X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 556 mm
Breite - 593 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
556 mm
Breite:
593 mm
Höhe:
35 mm
Sonderzubehör Trockner Verbindungssatz


