Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWT47R4G1 Waschetrockner WP 8kg 11Prog Disp A+++ w - WT47R4G1

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWT47R4G1 Waschetrockner WP 8kg 11Prog Disp A+++ w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003867914

Artikelnummer

SIZWT47R4G1

Herstellernummer

WT47R4G1

Hersteller

SIZ

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

599 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

1.4 kWh

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

159 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

100 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

112 l

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Wärmepumentrockner, 8kg, EEK: A+++, Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm. Knitterschutz 60 min am Programmende, easyClean Filter, AutoDry, LED-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus und Zusatzfunktionen. softDry, anti-vibration Design, LED Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Metallverschlusshaken, Komfort-Ablaufgarnitur, Abmessungen (HxBxT): 84,2x59,8x59,9cm, Farbe: Weiß