Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWT45R4A8 WAschetrockner WP 8kg 15Prog Disp. A+++ - WT45R4A8

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWT45R4A8 WAschetrockner WP 8kg 15Prog Disp. A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Bauform - Standgerät

  • Steuerung - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003867907

Artikelnummer

SIZWT45R4A8

Herstellernummer

WT45R4A8

Hersteller

SIZ

Trocknungsart:

Kondensation

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Anschlusswert:

1000 W

Bauform:

Standgerät

Steuerung:

elektronisch

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Türanschlag:

rechts

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Breite:

598 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

599 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

0 mm

Trommelvolumen:

112 l

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

5.23 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

150 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

80 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

nein

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

B

Leistung und Verbrauch Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche Trocknerart: Kondensation Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D Energieverbrauch von 176.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.4 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.83 kWh Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.75 W Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten. Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 125 min. Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 159min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 100 min. Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz). durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 90 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 91 %. Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %. Schalleistungspegel: 64 dB (A) re 1 pW Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm Optionen Knitterschutz 60 min am Programmende touchControl-Tasten: Fertig in,Knitterschutz, Programmdauer, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit easyClean Filter AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Kindersicherung Signal am Programmende Kunststofftür weiß Metallverschlusshaken Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Komfort-Ablaufgarnitur Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.9 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.6 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290