Siemens Hausgerate - SIZWQ35G2DG0 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002467960
Artikelnummer
SIZWQ35G2DG0
Herstellernummer
WQ35G2DG0
Hersteller
SIZ
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:600W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,41 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):176 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:179 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:119 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


