Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWN44G240 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt - WN44G240

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWN44G240 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

  • Türanschlag - links

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003871195

Artikelnummer

SIZWN44G240

Herstellernummer

WN44G240

Hersteller

SIZ

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

links

Türanschlag wechselbar:

nein

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2050 W

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

590 mm

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

ja

Wassersicherheitssystem:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

70 l

Warmwasseranschluss:

nein

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: C Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 372 kWh / 84 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 64 kWh / 41 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 7:45 h:min / 3:45 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Programm für Wolle, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Start / Pause, Temperaturwahl, VorwäscheOptionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe selfCleaning Condenser Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Geräuschdämmung Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, silber-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.2 cm Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:1900 W, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:848 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:860 mm, Breite:598 mm, Tiefe:590 mm, Energieeffizienzklasse:E, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":9 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":6 kg, Waschwirkungsklasse:A,Schleuderwirkungsklasse:B, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:65 l, Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU):C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G