Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWN34A141 Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp. AqSt

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWN34A141 Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp. AqSt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002467915

Artikelnummer

SIZWN34A141

Herstellernummer

WN34A141

Hersteller

SIZ

Waschtrockner, 9 kg Waschen / 5 kg Trocknen, 1400 U/min, EEK: E, großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche. Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche. autoDry-Funktion, selfCleaning Condenser, softTrommel, iQdrive, anti-vibration Design, Nachlegefunktion, waterPerfect Plus, Anzeige für Überdosierung, 32 cm-Bullauge mit 165° Türöffnungswinkel, Abmessungen (HxBxT): 84,8x59,8x59cm, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:848 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:860 mm, Breite:598 mm, Tiefe:590 mm, Energieeffizienzklasse:E, Schleuderwirkungsklasse:B, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:60 l, Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU):B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G