Startseite

Siemens Hausgerate - SIZVSQ5X1230 Bodenstaubsauger comprTech 850W 70dB 13m - VSQ5X1230

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZVSQ5X1230 Bodenstaubsauger comprTech 850W 70dB 13m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Anschlusswert - 850 W

  • Schallleistungspegel - 70 dB

  • Grundfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003607916

Artikelnummer

SIZVSQ5X1230

Herstellernummer

VSQ5X1230

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Staubbeutelbetrieb:

ja

Anschlusswert:

850 W

Schallleistungspegel:

70 dB

Grundfarbe:

schwarz

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

mehrfach

Behältervolumen:

4.5 l

Füllanzeige:

ja

Länge des Anschlusskabels:

12 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

nein

Teleskoprohr:

ja

Gewicht:

6.4 kg

Energiesparende compressorTechnology für gründliche Reinigungsleistung bei besonders niedrigem Stromverbrauch, 850 W, nur 70dB(A), großes 4,5l Staubbeutelvolumen, 13m Aktionsradius, HEPA Hygienefilter, für Allergiker geeignet, automatische Kabelaufwicklung, 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse, softBumper Protection: seitlicher Möbel- und Wandschutz, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, passende Ersatzbeutel: Typ G ALL, Farbe: Schwarz/ Blau