Startseite

Siemens Hausgerate - SIZVB578D0S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA activeClean Dis - VB578D0S0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZVB578D0S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA activeClean Dis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Nettovolumen - 112 l

  • Kochfeldsteuereinheit integriert - nein

  • Nischenhöhe - 600...604 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003803349

Artikelnummer

SIZVB578D0S0

Herstellernummer

VB578D0S0

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Nettovolumen:

112 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Nischenhöhe:

600...604 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Nischenbreite:

860...864 mm

Absicherung des Gerätes:

20 A

Höhe:

594 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

896 mm

Tiefe:

570 mm

Dampfgaren:

nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Nischentiefe:

560 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

groß (65 l und größer)

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.83 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

1.4 kWh

Backofentyp und Heizart 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftaustufe, Ober-/Unterhitze sanft Garraumvolumen: 112 lZubehörträger / Auszugssystem: varioClip-Auszug Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel Knebel beleuchtet Email grau Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür Komfort LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige EasyClock Klapptür Schnellaufheizung Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus Aluminium Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Technische Info: 115 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 4.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.83 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 1.4 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 112 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 594 x 896 x 570 mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 860 mm x 560 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“