Siemens Hausgerate - SIZVB558C0S0 Einbaubackrohr 90cm H:48cm 10BA Disp. Uh - VB558C0S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Grundfarbe - Edelstahl
Frequenz - 50/60 Hz
Absicherung des Gerätes - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4242003802328
Artikelnummer
SIZVB558C0S0
Herstellernummer
VB558C0S0
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
475 mm
Breite:
896 mm
Tiefe:
572 mm
Nischenhöhe:
477...480 mm
Nischenbreite:
860...864 mm
Nischentiefe:
560 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
ohne
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.74 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.11 kWh
Nettovolumen:
85 l
Größe:
groß (65 l und größer)


