Startseite

Siemens Hausgerate - SIZSZ73300 Weinglaskorb - SZ73300

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZSZ73300 Weinglaskorb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Mit Griff - nein

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Korb für Gläser/Tassen/Cups

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Länge:

223 mm

Breite:

223 mm

Höhe:

264 mm

Flexible Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern, optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse, bis zu vier Weinglas-Körbe (16 Gläser) können im speedMatic 60-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Pro-, varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden, bis zu zwei Weinglas-Körbe (8 Gläser) können im speedMatic 45-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden, Farbe: Dunkelgrau