Siemens Hausgerate - SIZSZ73125 Sockelverkleidung + TA1/4r Niro (f.Gsp) - SZ73125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockelblech
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Mit Griff - nein
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockelblech
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Ausführung:Sockelverkleidung + Tür


