Startseite

Siemens Hausgerate - SIZSZ72010 SchlauchverlAngerung Zu/Ablauf - SZ72010

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZSZ72010 SchlauchverlAngerung Zu/Ablauf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Mit Griff - nein

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

sonstige

- Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:sonstige