Siemens Hausgerate - SIZSX65EX57CE GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 8Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - sonstige
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242003866023
Artikelnummer
SIZSX65EX57CE
Herstellernummer
SX65EX57CE
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
598 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
865...925 mm
Trocknungsklasse:
A
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
8
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


