Startseite

Siemens Hausgerate - SIZSR53ES28KE GeschirrspA1/4ler int. 45cm 6Prog. AqSt. - SR53ES28KE

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZSR53ES28KE GeschirrspA1/4ler int. 45cm 6Prog. AqSt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003879801

Artikelnummer

SIZSR53ES28KE

Herstellernummer

SR53ES28KE

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220...240 V

Breite:

448 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

573 mm

Nischenbreite:

450...450 mm

Nischenhöhe:

815...875 mm

Nischentiefe:

550 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1

Anzahl der Programme:

6

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Wassersicherheitssystem:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

ja

Warmwasseranschluss:

ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

205 cm

Einbaugeschirrspüler, 45cm, integriert, EEK: D, 44dB(A), HomeConnect, 9 Maßgedecke, Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit. Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus. GlasschonSystem, Maschinenpflegeprogramm, autoOpen Dry, Aqua- und Beladungssensor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl, varioFlex Korbsystem, varioBesteckkorb, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen im UK (2x), Gläseranlagebügel im UK, Abmessungen (HxBxT): 81,5x44,8x57,3cm