Siemens Hausgerate - SIZSN43HW60AE GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 6Prog. AqSt. - SN43HW60AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4242003879610
Artikelnummer
SIZSN43HW60AE
Herstellernummer
SN43HW60AE
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220...240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
573 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1
Anzahl der Programme:
6
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Wassersicherheitssystem:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


