Siemens Hausgerate - SIZSN43HS32UE Geschirrspuler unt. 60cm 6Prog. AqSt. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - schwarz
Bauart - unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242003868119
Artikelnummer
SIZSN43HS32UE
Herstellernummer
SN43HS32UE
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
598 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
12
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Trocknungsklasse:
A
Tiefe:
573 mm
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
6
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


