Startseite

Siemens Hausgerate - SIZSN27YI01CE Geschirrspuler 60cm 8Pr. Zeol AqSt. Schu - SN27YI01CE

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZSN27YI01CE Geschirrspuler 60cm 8Pr. Zeol AqSt. Schu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Art der Arbeitsplatte - abnehmbare Arbeitsplatte

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Art der Arbeitsplatte:

abnehmbare Arbeitsplatte

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

600 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1

Anzahl der Programme:

8

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Wassersicherheitssystem:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

nein

Warmwasseranschluss:

ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer4: 3:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aqua- und Beladungssensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Klartext-Bedienblende (englisch) Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden antiFingerprint Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm