Startseite

Siemens Hausgerate - SIZSN23EW15BE Geschirrspuler 60cm 6Prog. AqSt. C weiss - SN23EW15BE

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZSN23EW15BE Geschirrspuler 60cm 6Prog. AqSt. C weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003863176

Artikelnummer

SIZSN23EW15BE

Herstellernummer

SN23EW15BE

Hersteller

SIZ

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

600 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1

Anzahl der Programme:

6

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Wassersicherheitssystem:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

ja

Warmwasseranschluss:

ja

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:600 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:600 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:165 cm, Länge des Ablaufschlauchs:190 cm, Kompatibel mit Apple HomeKit, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G