Startseite

Siemens Hausgerate - SIZS1Z0000352 E-Herd Set: HE213ABS0 + EA645GN17 + HZ63

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZS1Z0000352 E-Herd Set: HE213ABS0 + EA645GN17 + HZ63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Anschlusswert - 11400 W

  • Bauart - einbaufähig

  • Breite - 594 mm

  • Grundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003851890

Artikelnummer

SIZS1Z0000352

Herstellernummer

S1Z0000352

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Anschlusswert:

11400 W

Bauart:

einbaufähig

Breite:

594 mm

Grundfarbe:

Edelstahl

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

595 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

585...585 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Bräterzone:

ja

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

nein

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Umluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.97 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.81 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

groß (65 l und größer)

Einbauherd-Set bestehend aus: HE213ABS0 + EA645GN17 + HZ638300, Klapptür, Teleskop-Vollauszug 3-fach, EEK: A, Heizarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft. LED-Display rot, Elektronikuhr, versenkbare Drehwähler, 4 highspeed-Kochzonen - davon 1 Bräter- und 1 Zweikreiszone, 4 Restwärmeanzeigen, 3-fach Teleskopauszug,Farbe: Edelstahl