Siemens Hausgerate - SIZPQ561DB00 E-Herd Set: HE579HBS6 + EM645CQB5E edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - Induktion
Anschlusswert - 11400 W
Packung
1 ST
EAN
4242003848654
Artikelnummer
SIZPQ561DB00
Herstellernummer
PQ561DB00
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
Induktion
Anschlusswert:
11400 W
Bauart:
einbaufähig
Breite:
594 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600...604 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Backwagen
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.99 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.99 kWh
Nutzinhalt:
71 l
Energieeffizienzindex (EEI):
95.3
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)


