Siemens Hausgerate - SIZPQ521DA0ZM E-Herd Set: HE578ABS1 + EM645CQB5E + HZ5 - PQ521DA0ZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - Induktion
Anschlusswert - 11400 W
Bauart - einbaufähig
Packung
1 ST
EAN
4242003848777
Artikelnummer
SIZPQ521DA0ZM
Herstellernummer
PQ521DA0ZM
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
Induktion
Anschlusswert:
11400 W
Bauart:
einbaufähig
Breite:
594 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Höhe:
595 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600...604 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.99 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.81 kWh
Nettovolumen:
71 l
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)


