Siemens Hausgerate - SIZOESET113 E-Herd Set: HE113FBS2 + EA645GN17 + HZ43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 11100 W
Bauart - einbaufähig
Packung
1 ST
EAN
4242003873755
Artikelnummer
SIZOESET113
Herstellernummer
OESET113
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
11100 W
Bauart:
einbaufähig
Breite:
594 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Höhe:
595 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
560...568 mm
Nischenbreite:
600...604 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Bräterzone:
ja
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
2-fach-Backauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Nutzinhalt:
66 l
Energieeffizienzindex (EEI):
95.2
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)


