Siemens Hausgerate - SIZLU93LCC20 Dunstabzug Unterbauesse 90cm D weiA - LU93LCC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E*Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Abluftleistung nach EN 61591: max.350 m³/h Gesamtanschlusswert: 146 W Komfort Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 1 Motor Maße Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Bauart:Unterbaugerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Anschlusswert:146 W, Höhe des Kamins:150...150 mm, Breite:900 mm, Tiefe:482 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:350 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:110 m³/h, Geräuschemission:72 dB(A) re 1 pW, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:93,3 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:E, Beleuchtungseffizienzklasse:E, Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


