Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLU63LCC40 Dunstabzug Unterbauesse 60cm braun - LU63LCC40

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLU63LCC40 Dunstabzug Unterbauesse 60cm braun

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

146 W

Gesamthöhe:

150...150 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

482 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

350 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

110 m³/h

Geräuschemission:

72 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

100...120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

93 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Bauform Unterbauhaube 60 cm Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Komfort 1 Motor 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter Maße Zur Montageunter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Gesamtanschlusswert: 146 W