Siemens Hausgerate - SIZLU62LFA21 Dunstabzug Unterbauesse 60cm weiss - LU62LFA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 250 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4242003845219
Artikelnummer
SIZLU62LFA21
Herstellernummer
LU62LFA21
Hersteller
SIZ
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
250 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Breite:
600 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
119 W
Tiefe:
482 mm
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1
Durchmesser Abluftstutzen:
100...120 mm
Gesamthöhe:
150...150 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
69.3 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
D


