Siemens Hausgerate - SIZLU29251 Dunstabzug Unterbauesse 90cm edelstahl - LU29251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
164 W
Gesamthöhe:
120...120 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
70 m³/h
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120...120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
96.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C


