Siemens Hausgerate - SIZLU29051 Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl - LU29051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 368 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4242003837672
Artikelnummer
SIZLU29051
Herstellernummer
LU29051
Hersteller
SIZ
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
368 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Breite:
598 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...230 V
Anschlusswert:
164 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1
Durchmesser Abluftstutzen:
120...120 mm
Gesamthöhe:
120...120 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
75 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
96.8 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


