Siemens Hausgerate - SIZLR97CBS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei - LR97CBS20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
ja
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
174 W
Gesamthöhe:
300...300 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
5 Stufen
Ausführung des Schalters:
Fernbedienung
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
35.3 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.3 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E