Siemens Hausgerate - SIZLR97CAQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas ede - LR97CAQ50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 459 m³/h
Leistungsregelung - 5 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4242003834015
Artikelnummer
SIZLR97CAQ50
Herstellernummer
LR97CAQ50
Hersteller
SIZ
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
459 m³/h
Leistungsregelung:
5 Stufen
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Breite:
900 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
ja
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
160 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Gesamthöhe:
300...300 mm
Ausführung des Schalters:
Fernbedienung
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
35.3 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.3 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


