Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLI94LB530 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal - LI94LB530

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLI94LB530 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Anschlusswert - 76 W

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Anschlusswert:

76 W

Breite:

898 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

266 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

166 m³/h

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Bauform 90 cm Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Design Komfort Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung überElektronische Steuerung mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB 1 einflutig liegend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 76 W