Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLI69SA684 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl - LI69SA684

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLI69SA684 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Anschlusswert - 264 W

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Anschlusswert:

264 W

Breite:

598 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

500 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

489 m³/h

Geräuschemission:

57 dB(A) re 1

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Luftsensor Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 500 m³/h Intensivstufe: 811 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 1 doppelflutiges Gebläse. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker touchSlider-Bedienung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 264 W