Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLI67SA671 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl - LI67SA671

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLI67SA671 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 392 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003880180

Artikelnummer

SIZLI67SA671

Herstellernummer

LI67SA671

Hersteller

SIZ

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

392 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Breite:

598 mm

Anschlusswert:

144 W

Tiefe:

290 mm

Geräuschemission:

53 dB(A) re 1

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

298 m³/h

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker touchSlider-Bedienung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W