Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLI67RA561 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl - LI67RA561

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLI67RA561 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 392 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003880135

Artikelnummer

SIZLI67RA561

Herstellernummer

LI67RA561

Hersteller

SIZ

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

392 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Breite:

598 mm

Anschlusswert:

144 W

Tiefe:

290 mm

Geräuschemission:

53 dB(A) re 1

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

298 m³/h

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W