Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLI63LA526 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal - LI63LA526

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLI63LA526 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Anschlusswert - 93 W

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Anschlusswert:

93 W

Breite:

598 mm

Tiefe:

290 mm

Leistungsregelung:

2 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

328 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

182 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Design Komfort Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges Wippenschalter 2 Leistungsstufen Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 131 lux Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB 1 einflutig liegend. Kondensatormotor Kondensatormotor Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 93 W