Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLF98BIP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-sc - LF98BIP50

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLF98BIP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 445 m³/h

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003832127

Artikelnummer

SIZLF98BIP50

Herstellernummer

LF98BIP50

Hersteller

SIZ

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

445 m³/h

Leistungsregelung:

5 Stufen

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Breite:

898 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Randabsaugung:

nein

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

166 W

Tiefe:

600 mm

Geräuschemission:

54 dB(A) re 1

Höhe des Kamins:

698...998 mm

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Gesamthöhe:

744...1044 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Höhe der Haube:

46 mm

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

313 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

31.6 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Bauform Insel-Esse 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul softLight Dimm-Funktion Beleuchtungsstärke: 423 lux Farbtemperatur: 3500 K Betriebsart und Leistung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Max. Förderleistung: 867 m3/h Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB Betriebsart und Bedienung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Umwelt und Sicherheit Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Komfort Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Gesamtanschlusswert: 166 W Spannung: 220 - 240 V Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)